€ 2,80/ stukexcl. btw
€ 3,39incl. btw
20 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | AXK |
Type | Axial needle roller and cage assembly |
Binnendiameter | 17 mm |
Buitendiameter | 30 mm |
Breedte | 2 mm |
Aantal rijen | Eenrijig |
Dynamisch draaggetal | 12000 N |
Statisch draaggetal | 39500 N |
Referentietoerental | 4600 tr/min |
Grenstoerental | 12300 tr/min |
€ 3,85/ stukexcl. btw
€ 4,66incl. btw
9 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026