Eriks
INA

INA Axiaal-naaldkrans AXK160200-A/0-10

  • ERIKS:24203750
  • Fabrikant:4012802369489
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Axiaal-naaldkransen bestaan uit axiaalkooien in kunststof of metaal met geïntegreerde naaldrollen en hebben een uiterst geringe axiale bouwhoogte. Ze nemen hoge axiaalkrachten in één richting op. Voor gevallen, waar de aangrenzende konstruktiedelen niet gehard en geslepen kunnen worden, staan loopschijven (LS) en axiaalschijven (AS) ter beschikking. Ook de asschijven (WS 811) en de huisschijven (GS 811) van de axiale cilinderlagers uit de serie 811 zijn als loopvlakken geschikt.
Opslaan in lijst

€ 130,93/ stukexcl. btw

€ 158,43incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
AXK
Binnendiameter
160 mm
Buitendiameter
200 mm
Breedte
5 mm
Dynamisch draaggetal
148000 N
Statisch draaggetal
1020000 N
Referentietoerental
620 tr/min
Grenstoerental
1600 tr/min
Alternatieven
Product Image

SKF Axiaal-naaldkrans AXK 160200

  • Eriks:23760173
  • Manufacturer:AXK 160200

€ 234,32/ stukexcl. btw

€ 283,53incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026