Eriks
INA

INA Axiaal-naaldkrans AXK1528-A/0-10

  • ERIKS:12039554
  • Fabrikant:4047643173070
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Axiaal-naaldkransen bestaan uit axiaalkooien in kunststof of metaal met geïntegreerde naaldrollen en hebben een uiterst geringe axiale bouwhoogte. Ze nemen hoge axiaalkrachten in één richting op. Voor gevallen, waar de aangrenzende konstruktiedelen niet gehard en geslepen kunnen worden, staan loopschijven (LS) en axiaalschijven (AS) ter beschikking. Ook de asschijven (WS 811) en de huisschijven (GS 811) van de axiale cilinderlagers uit de serie 811 zijn als loopvlakken geschikt.
Opslaan in lijst

€ 2,79/ stukexcl. btw

€ 3,38incl. btw

10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
AXK
Binnendiameter
15 mm
Buitendiameter
28 mm
Breedte
2 mm
Dynamisch draaggetal
11400 N
Statisch draaggetal
36000 N
Referentietoerental
5100 tr/min
Grenstoerental
13400 tr/min
Alternatieven
Product Image

SKF Axiaal-naaldkrans AXK 1528

  • Eriks:23760172
  • Manufacturer:AXK 1528

€ 3,83/ stukexcl. btw

€ 4,63incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 10/11/2026