€ 91,27/ stukexcl. btw
€ 110,44incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | AXK |
Type | Axial needle roller and cage assembly |
Binnendiameter | 140 mm |
Buitendiameter | 180 mm |
Breedte | 5 mm |
Aantal rijen | Eenrijig |
Dynamisch draaggetal | 139000 N |
Statisch draaggetal | 900000 N |
Referentietoerental | 710 tr/min |
Grenstoerental | 1800 tr/min |