€ 2,71/ stukexcl. btw
€ 3,28incl. btw
598 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | AXK |
Binnendiameter | 10 mm |
Buitendiameter | 24 mm |
Breedte | 2 mm |
Dynamisch draaggetal | 9200 N |
Statisch draaggetal | 25500 N |
Referentietoerental | 7400 tr/min |
Grenstoerental | 16900 tr/min |
€ 3,72/ stukexcl. btw
€ 4,50incl. btw
5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026