Eriks
INA

INA Axiaal-naaldkrans AXK0821-TV/0-10

  • ERIKS:11670763
  • Fabrikant:4047643159425
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Axiaal-naaldkransen bestaan uit axiaalkooien in kunststof of metaal met geïntegreerde naaldrollen en hebben een uiterst geringe axiale bouwhoogte. Ze nemen hoge axiaalkrachten in één richting op. Voor gevallen, waar de aangrenzende konstruktiedelen niet gehard en geslepen kunnen worden, staan loopschijven (LS) en axiaalschijven (AS) ter beschikking. Ook de asschijven (WS 811) en de huisschijven (GS 811) van de axiale cilinderlagers uit de serie 811 zijn als loopvlakken geschikt.
Opslaan in lijst

€ 3,19/ stukexcl. btw

€ 3,86incl. btw

Verkocht per: 100Min. order: 100

100 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
AXK
Binnendiameter
8 mm
Buitendiameter
21 mm
Breedte
2 mm
Aantal rijen
Tweerijig
Dynamisch draaggetal
7800 N
Statisch draaggetal
19400 N
Referentietoerental
8800 tr/min
Grenstoerental
17700 tr/min
Alternatieven
Product Image

SKF Axiaal-naaldkrans AXK 0821 TN

  • Eriks:23760163
  • Manufacturer:AXK 0821 TN

€ 4,08/ stukexcl. btw

€ 4,94incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026