€ 57,38/ stukexcl. btw
€ 69,43incl. btw
Verkocht per: 20Min. order: 20
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | AXS |
Binnendiameter | 85 mm |
Buitendiameter | 99 mm |
Hoogte | 10.2 mm |
Contacthoek | 60 ° |
Dynamisch draaggetal | 26.5 kN |
Met afdichting | Nee |
Statisch draaggetal | 109 kN |