Eriks
INA

INA Axiaal hoekcontactnaaldlager AXS6074

  • ERIKS:14191383
Image 1
Opslaan in lijst

€ 51,88/ stukexcl. btw

€ 62,77incl. btw

Verkocht per: 20Min. order: 20

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
AXS
Binnendiameter
60 mm
Buitendiameter
74 mm
Hoogte
9 mm
Contacthoek
60 °
Dynamisch draaggetal
15.6 kN
Met afdichting
Nee
Statisch draaggetal
62 kN