€ 44,51/ stukexcl. btw
€ 53,86incl. btw
Verkocht per: 20Min. order: 20
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | AXS |
Binnendiameter | 45 mm |
Buitendiameter | 58 mm |
Hoogte | 14 mm |
Contacthoek | 45 ° |
Dynamisch draaggetal | 18.2 kN |
Met afdichting | Nee |
Statisch draaggetal | 56 kN |