Eriks
INA

INA Axiaal hoekcontactnaaldlager AXS2034

  • ERIKS:14191380
Image 1
Opslaan in lijst

€ 31,14/ stukexcl. btw

€ 37,68incl. btw

Verkocht per: 50Min. order: 50

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
AXS
Binnendiameter
20.2 mm
Buitendiameter
34.2 mm
Hoogte
9.4 mm
Contacthoek
60 °
Dynamisch draaggetal
9.8 kN
Met afdichting
Nee
Statisch draaggetal
25 kN