Eriks
INA

INA Axiaal hoekcontactnaaldlager AXS150164

  • ERIKS:14191379
Image 1
Opslaan in lijst

€ 140,00/ stukexcl. btw

€ 169,40incl. btw

Verkocht per: 2Min. order: 2

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
AXS
Binnendiameter
150 mm
Buitendiameter
164 mm
Hoogte
10.2 mm
Contacthoek
60 °
Dynamisch draaggetal
35.5 kN
Met afdichting
Nee
Statisch draaggetal
190 kN