Eriks
INA

INA Axiaal hoekcontactnaaldlager AXS140154

  • ERIKS:14191378
Image 1
Opslaan in lijst

€ 85,59/ stukexcl. btw

€ 103,56incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
AXS
Binnendiameter
140.2 mm
Buitendiameter
153.8 mm
Hoogte
10 mm
Contacthoek
60 °
Dynamisch draaggetal
36 kN
Met afdichting
Nee
Statisch draaggetal
190 kN