€ 26,81/ stukexcl. btw
€ 32,44incl. btw
Verkocht per: 50Min. order: 50
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | AXS |
Binnendiameter | 12.2 mm |
Buitendiameter | 20.2 mm |
Hoogte | 5.3 mm |
Contacthoek | 60 ° |
Dynamisch draaggetal | 3.4 kN |
Met afdichting | Nee |
Statisch draaggetal | 7.8 kN |