Eriks
INA

INA Axiaal hoekcontactnaaldlager AXS120134

  • ERIKS:14191376
Image 1
Opslaan in lijst

€ 77,16/ stukexcl. btw

€ 93,36incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
AXS
Binnendiameter
120 mm
Buitendiameter
134 mm
Hoogte
10.2 mm
Contacthoek
60 °
Dynamisch draaggetal
31.5 kN
Met afdichting
Nee
Statisch draaggetal
152 kN