Eriks
INA

INA Axiaal hoekcontactnaaldlager AXS115129

  • ERIKS:14191375
Image 1
Opslaan in lijst

€ 72,69/ stukexcl. btw

€ 87,95incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
AXS
Binnendiameter
115 mm
Buitendiameter
129 mm
Hoogte
9 mm
Contacthoek
60 °
Dynamisch draaggetal
21.6 kN
Met afdichting
Nee
Statisch draaggetal
115 kN