Eriks
INA

INA Axiaal hoekcontactnaaldlager AXS0816

  • ERIKS:14191373
Image 1
Opslaan in lijst

€ 25,61/ stukexcl. btw

€ 30,99incl. btw

Verkocht per: 50Min. order: 50

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
AXS
Binnendiameter
8 mm
Buitendiameter
16.3 mm
Hoogte
8.3 mm
Contacthoek
45 °
Dynamisch draaggetal
3.6 kN
Met afdichting
Nee
Statisch draaggetal
6.3 kN