Eriks
INA

INA Axiaal hoekcontactkogellagerunit Met afdichting Kooi: Staal DKLFA40140-2RS

  • ERIKS:13017673
  • Fabrikant:4012802440430
Image 1
Opslaan in lijst

€ 2.370,45/ stukexcl. btw

€ 2.868,24incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
DKLFA
Binnendiameter
40 mm
Buitendiameter
140 mm
Breedte
60 mm
Contacthoek
60 °
Kooi
Staal
Dynamisch draaggetal
72 kN
Statisch draaggetal
149 kN
Grenstoerental
2900 tr/min
Met afdichting
Ja