€ 1.328,53/ stukexcl. btw
€ 1.607,52incl. btw
Verwachte leverdatum - 20/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | DKLFA |
Binnendiameter | 40 mm |
Buitendiameter | 72 mm |
Breedte | 42 mm |
Contacthoek | 60 ° |
Kooi | Staal |
Dynamisch draaggetal | 43 kN |
Statisch draaggetal | 101 kN |
Grenstoerental | 3200 tr/min |
Met afdichting | Ja |