€ 1.564,65/ stukexcl. btw
€ 1.893,23incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | DKLFA |
Binnendiameter | 30 mm |
Buitendiameter | 110 mm |
Breedte | 56 mm |
Contacthoek | 60 ° |
Kooi | Staal |
Dynamisch draaggetal | 59 kN |
Statisch draaggetal | 108 kN |
Grenstoerental | 3500 tr/min |
Met afdichting | Ja |