€ 1.173,81/ stukexcl. btw
€ 1.420,31incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | DKLFA |
Binnendiameter | 25 mm |
Buitendiameter | 57 mm |
Breedte | 38 mm |
Contacthoek | 60 ° |
Kooi | Staal |
Dynamisch draaggetal | 27.5 kN |
Statisch draaggetal | 55 kN |
Grenstoerental | 4400 tr/min |
Met afdichting | Ja |