Eriks
INA

INA Axiaal hoekcontactkogellagerunit Met afdichting Kooi: Staal DKLFA2080-2RS

  • ERIKS:13017669
  • Fabrikant:4012802440355
Image 1
Opslaan in lijst

€ 961,89/ stukexcl. btw

€ 1.163,89incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
DKLFA
Binnendiameter
20 mm
Buitendiameter
52 mm
Breedte
35 mm
Contacthoek
60 °
Kooi
Staal
Dynamisch draaggetal
26 kN
Statisch draaggetal
47 kN
Grenstoerental
5000 tr/min
Met afdichting
Ja