Eriks
INA

INA Axiaal hoekcontactkogellagerunit Met afdichting Kooi: Staal DKLFA1575-2RS

  • ERIKS:13017668
  • Fabrikant:4012802440348
Image 1
Opslaan in lijst

€ 952,99/ stukexcl. btw

€ 1.153,12incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
DKLFA
Binnendiameter
15 mm
Buitendiameter
45 mm
Breedte
32 mm
Contacthoek
60 °
Kooi
Staal
Dynamisch draaggetal
17.9 kN
Statisch draaggetal
28 kN
Grenstoerental
5700 tr/min
Met afdichting
Ja