Eriks
INA

INA Axiaal hoekcontactkogellager Dubbelzijdig werkend Met afdichting ZKLN3572-2Z-2AP-XL

  • ERIKS:13017492
  • Fabrikant:4054364131777
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.414,91/ stukexcl. btw

€ 1.712,04incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
ZKLN..-2Z-2AP
Binnendiameter
35 mm
Buitendiameter
72 mm
Hoogte
68 mm
Contacthoek
60 °
Kooi
Kunststof
Variant
Dubbelzijdig werkend
Lagering
Set 2 lagers universeel paarbaar
Met afdichting
Ja