Eriks
INA

INA Axiaal hoekcontactkogellager Dubbelzijdig werkend Met afdichting ZKLN3062-2Z-2AP-XL

  • ERIKS:13017484
  • Fabrikant:4012802447200
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.154,76/ stukexcl. btw

€ 1.397,26incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
ZKLN..-2Z-2AP
Binnendiameter
30 mm
Buitendiameter
62 mm
Hoogte
56 mm
Contacthoek
60 °
Kooi
Kunststof
Variant
Dubbelzijdig werkend
Lagering
Set 2 lagers universeel paarbaar
Met afdichting
Ja