Eriks
INA

INA Axiaal hoekcontactkogellager Dubbelzijdig werkend Met afdichting ZKLFA1563-2Z

  • ERIKS:13017451
  • Fabrikant:4012802424744
Image 1
Opslaan in lijst

€ 649,71/ stukexcl. btw

€ 786,15incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
ZKLFA-2Z
Binnendiameter
15 mm
Buitendiameter
42 mm
Hoogte
25 mm
Contacthoek
60 °
Kooi
Kunststof
Variant
Dubbelzijdig werkend
Lagering
Set 2 lagers universeel paarbaar
Dynamisch draaggetal
18 kN
Met afdichting
Ja
Statisch draaggetal
28.5 kN
Grenstoerental vetsmering
10800 tr/min