€ 594,51/ stukexcl. btw
€ 719,36incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | ZKLFA-2Z |
Binnendiameter | 8 mm |
Buitendiameter | 32 mm |
Hoogte | 20 mm |
Contacthoek | 60 ° |
Kooi | Kunststof |
Variant | Dubbelzijdig werkend |
Lagering | Set 2 lagers universeel paarbaar |
Dynamisch draaggetal | 12.5 kN |
Met afdichting | Ja |
Statisch draaggetal | 16.3 kN |
Grenstoerental vetsmering | 15500 tr/min |