Eriks
INA

INA Axiaal hoekcontactkogellager Dubbelzijdig werkend Met afdichting ZKLF40115-2Z-2AP-XL

  • ERIKS:13017431
  • Fabrikant:4047643177450
Image 1
Opslaan in lijst

€ 2.884,38/ stukexcl. btw

€ 3.490,10incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
ZKLDF..-2Z-2AP
Binnendiameter
40 mm
Buitendiameter
115 mm
Hoogte
92 mm
Contacthoek
60 °
Kooi
Kunststof
Variant
Dubbelzijdig werkend
Lagering
Set 2 lagers universeel paarbaar
Met afdichting
Ja