€ 2.079,86/ stukexcl. btw
€ 2.516,63incl. btw
7 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | ZKLDF..-2Z-2AP |
Binnendiameter | 40 mm |
Buitendiameter | 100 mm |
Hoogte | 68 mm |
Contacthoek | 60 ° |
Kooi | Kunststof |
Variant | Dubbelzijdig werkend |
Lagering | Set 2 lagers universeel paarbaar |
Met afdichting | Ja |