Eriks
INA

INA Axiaal hoekcontactkogellager Dubbelzijdig werkend Met afdichting ZKLF30100-2Z-2AP-XL

  • ERIKS:13017412
  • Fabrikant:4047643187794
Image 1
Opslaan in lijst

€ 2.487,19/ stukexcl. btw

€ 3.009,50incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
ZKLDF..-2Z-2AP
Binnendiameter
30 mm
Buitendiameter
100 mm
Hoogte
76 mm
Contacthoek
60 °
Kooi
Kunststof
Variant
Dubbelzijdig werkend
Lagering
Set 2 lagers universeel paarbaar
Met afdichting
Ja