Eriks
INA

INA Axiaal hoekcontactkogellager Dubbelzijdig werkend Met afdichting ZKLF2068-2Z-2AP-XL

  • ERIKS:13017403
  • Fabrikant:4047643175418
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.196,65/ stukexcl. btw

€ 1.447,95incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
ZKLDF..-2Z-2AP
Binnendiameter
20 mm
Buitendiameter
68 mm
Hoogte
56 mm
Contacthoek
60 °
Kooi
Kunststof
Variant
Dubbelzijdig werkend
Lagering
Set 2 lagers universeel paarbaar
Met afdichting
Ja