Eriks
INA

INA Axiaal cilinderrollenkrans K89432-M/+6-9

  • ERIKS:24026689
  • Fabrikant:4054362427216
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.471,72/ stukexcl. btw

€ 1.780,78incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
K894
Materiaal kooi
Messing
Binnendiameter
160 mm
Buitendiameter
320 mm
Diameter cilinderrol
32 mm