Eriks
INA

INA Axiaal cilinderrollenkrans K89422-M/+6-8

  • ERIKS:24026684
  • Fabrikant:4047643148313
Image 1
Opslaan in lijst

€ 866,43/ stukexcl. btw

€ 1.048,38incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
K894
Materiaal kooi
Messing
Binnendiameter
110 mm
Buitendiameter
230 mm
Diameter cilinderrol
24 mm