Eriks
INA

INA Axiaal cilinderrollenkrans K89418-M/+6-8

  • ERIKS:24026682
  • Fabrikant:4054362427186
Image 1
Opslaan in lijst

€ 848,94/ stukexcl. btw

€ 1.027,22incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
K894
Materiaal kooi
Messing
Binnendiameter
90 mm
Buitendiameter
190 mm
Diameter cilinderrol
20 mm