Eriks
INA

INA Axiaal cilinderrollenkrans K89330-M/+6-8

  • ERIKS:24026679
  • Fabrikant:4054362427032
Image 1
Opslaan in lijst

€ 874,08/ stukexcl. btw

€ 1.057,64incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
K893
Materiaal kooi
Messing
Binnendiameter
150 mm
Buitendiameter
250 mm
Diameter cilinderrol
19 mm