Eriks
INA

INA Axiaal cilinderrollenkrans K89328-M/+6-8

  • ERIKS:24026678
  • Fabrikant:4012802272956
Image 1
Opslaan in lijst

€ 614,05/ stukexcl. btw

€ 743,00incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
K893
Materiaal kooi
Messing
Binnendiameter
140 mm
Buitendiameter
240 mm
Diameter cilinderrol
19 mm