Eriks
INA

INA Axiaal cilinderrollenkrans K89315-TV/0-8

  • ERIKS:23997795
  • Fabrikant:4054362426943
Image 1
Opslaan in lijst

€ 129,47/ stukexcl. btw

€ 156,66incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
K893
Materiaal kooi
Kunststof
Binnendiameter
75 mm
Buitendiameter
135 mm
Diameter cilinderrol
11 mm