Eriks
INA

INA Axiaal cilinderrollenkrans K89314-TV/0-8

  • ERIKS:23997789
  • Fabrikant:4047643177337
Image 1
Opslaan in lijst

€ 107,07/ stukexcl. btw

€ 129,55incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
K893
Materiaal kooi
Kunststof
Binnendiameter
70 mm
Buitendiameter
125 mm
Diameter cilinderrol
10 mm