Eriks
INA

INA Axiaal cilinderrollenkrans K89312-TV/0-8

  • ERIKS:23523903
  • Fabrikant:4054362426912
Image 1
Opslaan in lijst

€ 72,98/ stukexcl. btw

€ 88,31incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
K893
Materiaal kooi
Kunststof
Binnendiameter
60 mm
Buitendiameter
110 mm
Diameter cilinderrol
9 mm