Eriks
INA

INA Axiaal cilinderrollenkrans K89311-TV/0-8

  • ERIKS:23997792
  • Fabrikant:4054362426899
Image 1
Opslaan in lijst

€ 71,57/ stukexcl. btw

€ 86,60incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
K893
Materiaal kooi
Kunststof
Binnendiameter
55 mm
Buitendiameter
105 mm
Diameter cilinderrol
9 mm