Eriks
INA

INA Axiaal cilinderrollenkrans K89307-TV/0-8

  • ERIKS:23997791
  • Fabrikant:4047643177368
Image 1
Opslaan in lijst

€ 36,39/ stukexcl. btw

€ 44,03incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
K893
Materiaal kooi
Kunststof
Binnendiameter
35 mm
Buitendiameter
68 mm
Diameter cilinderrol
6 mm