Eriks
INA

INA Axiaal cilinderrollenkrans K81260-M/+6-9

  • ERIKS:24026672
  • Fabrikant:4047643148481
Image 1
Opslaan in lijst

€ 3.245,00/ stukexcl. btw

€ 3.926,45incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
K812
Materiaal kooi
Messing
Binnendiameter
300 mm
Buitendiameter
420 mm
Diameter cilinderrol
38 mm