Eriks
INA

INA Axiaal cilinderrollenkrans K81240-M/+6-8

  • ERIKS:24026667
  • Fabrikant:4047643148511
Image 1
Opslaan in lijst

€ 937,44/ stukexcl. btw

€ 1.134,30incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
K812
Materiaal kooi
Messing
Binnendiameter
200 mm
Buitendiameter
280 mm
Diameter cilinderrol
26 mm