Eriks
INA

INA Axiaal cilinderrollenkrans K81238-M/+6-8

  • ERIKS:24026666
  • Fabrikant:4047643148528
Image 1
Opslaan in lijst

€ 874,08/ stukexcl. btw

€ 1.057,64incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
K812
Materiaal kooi
Messing
Binnendiameter
190 mm
Buitendiameter
270 mm
Diameter cilinderrol
26 mm