Eriks
INA

INA Axiaal cilinderrollenkrans K81236-M/+6-8

  • ERIKS:24026665
  • Fabrikant:4047643148764
Image 1
Opslaan in lijst

€ 807,44/ stukexcl. btw

€ 977,00incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
K812
Materiaal kooi
Messing
Binnendiameter
180 mm
Buitendiameter
250 mm
Diameter cilinderrol
22 mm