Eriks
INA

INA Axiaal cilinderrollenkrans K81234-M/+6-8

  • ERIKS:24026664
  • Fabrikant:4047643148757
Image 1
Opslaan in lijst

€ 650,11/ stukexcl. btw

€ 786,63incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
K812
Materiaal kooi
Messing
Binnendiameter
170 mm
Buitendiameter
240 mm
Diameter cilinderrol
22 mm