Eriks
INA

INA Axiaal cilinderrollenkrans K81230-M/+6-8

  • ERIKS:24026662
  • Fabrikant:4047643148740
Image 1
Opslaan in lijst

€ 490,57/ stukexcl. btw

€ 593,59incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
K812
Materiaal kooi
Messing
Binnendiameter
150 mm
Buitendiameter
215 mm
Diameter cilinderrol
21 mm