Eriks
INA

INA Axiaal cilinderrollenkrans K81226-TV/0-8

  • ERIKS:24026660
  • Fabrikant:4047643189675
Image 1
Opslaan in lijst

€ 305,38/ stukexcl. btw

€ 369,51incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
K812
Materiaal kooi
Kunststof
Binnendiameter
130 mm
Buitendiameter
190 mm
Diameter cilinderrol
19 mm
Dynamisch draaggetal
480 kN
Statisch draaggetal
1520 kN
Referentietoerental
710 tr/min
Grenstoerental
1800 tr/min