€ 230,00/ stukexcl. btw
€ 278,30incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | K812 |
Materiaal kooi | Kunststof |
Binnendiameter | 120 mm |
Buitendiameter | 170 mm |
Diameter cilinderrol | 15 mm |
Dynamisch draaggetal | 340 kN |
Statisch draaggetal | 1120 kN |
Referentietoerental | 790 tr/min |
Grenstoerental | 1990 tr/min |