€ 187,92/ stukexcl. btw
€ 227,38incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | K812 |
Materiaal kooi | Kunststof |
Binnendiameter | 110 mm |
Buitendiameter | 15 mm |
Diameter cilinderrol | 160 mm |
Dynamisch draaggetal | 325 kN |
Statisch draaggetal | 1030 kN |
Referentietoerental | 860 tr/min |
Grenstoerental | 2130 tr/min |