Eriks
INA

INA Axiaal cilinderrollenkrans K81220-TV/0-8

  • ERIKS:23525197
  • Fabrikant:4054362426622
Image 1
Opslaan in lijst

€ 128,92/ stukexcl. btw

€ 155,99incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
K812
Materiaal kooi
Kunststof
Binnendiameter
100 mm
Buitendiameter
15 mm
Diameter cilinderrol
150 mm
Dynamisch draaggetal
340 kN
Statisch draaggetal
1080 kN
Referentietoerental
840 tr/min
Grenstoerental
2300 tr/min